text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangwagen Allround aansluitschroefdraad 21 mm 1/2 inch kunststof/staal doos REHAU


Artikelnummer 4E192474
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Kunststof
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Hand
Met slang Nee
Max. slanglengte (m) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Kunststof
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Hand
Met slang Nee
Max. slanglengte (m) 60
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1/2 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm) 0.5
Merk Rehau
Goederencode 84798997
Type 14510421300

Artikelnummers

Artikelnummer 4E192474
EAN 4064299748131
UBB 500582037098
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 12039241100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.