Waterslanghaspel
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
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Tuingereedschappen
Toebehoren
Waterslanghaspel
3Z288436
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
Actuele voorraad in uw TSC
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Slangwagen 85M aansluitschroefdraad 26,44 mm 3/4 inch poedergecoat. staal POLET
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Handgreep met softgrip · Stabiele wielen met luchtbanden · Aansluitstuk zwenkbaar
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3Z288436
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
19
Oprolmechanisme
Hand
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
19
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Nee
Max. slanglengte (m)
90
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
26.44
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z288436
EAN
5410685856390
UBB
500581967055
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
730130