text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Waterslanghaspel
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Hand tools
Garden tools
Accessories
Water hose reels
6V520914
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
Hose trolley 5350 connection thread 26.44 mm 3/4 inch GEKA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
6V520914
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Nee
Max. slanglengte (m)
50
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
26.44
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4 inch
Merk
Geka
Commodity code
73269050
Type
4000353562; 99072131
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V520914
EAN
4015933008180
UBB
500582945597
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
42.5350.9