Waterslanghaspel
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
Tuingereedschappen
Toebehoren
Waterslanghaspel
2U314360
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
Slangwagen 2460 M aansluitschroefdraad 16 mm 5/8 inch HOZELOCK
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Gemonteerde slangwagen incl. 2 koppelingen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2U314360
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
12.5
Oprolmechanisme
Hand
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
12.5
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Nee
Max. slanglengte (m)
90
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
16
Merk
Hozelock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U314360
EAN
5010646054294
UBB
500581576815
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
2460R0000