text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangwagen 2434 aansluitschroefdraad 16 mm 5/8 inch PVC HOZELOCK


Met 30 m universele slang 12,5 mm, incl. 1 x spuitmond, 2 x slangaansluitingen, 1 x waterstop, 1 x 3/4″ / 1/2″ waterkraanaansluiting

Artikelnummer 8J669682
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Overig
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 12.5
Oprolmechanisme Hand
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Overig
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 12.5
Oprolmechanisme Hand
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 60
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting trommel (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting trommel (mm) 16
Merk Hozelock

Artikelnummers

Artikelnummer 8J669682
EAN 5010646052252
UBB 500583499248
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 2434R3535
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.