text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangwagen 110M aansluitschroefdraad 26,44 mm 3/4 inch poedergecoat. staal POLET


Artikelnummer 0S768841
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 19
Oprolmechanisme Hand
Met slang Nee
Max. slanglengte (m) 130
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 19
Oprolmechanisme Hand
Met slang Nee
Max. slanglengte (m) 130
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm) 26.44
Merk Polet
HS- en goederencode 73269050

Artikelnummers

Artikelnummer 0S768841
EAN 5410685858233
UBB 500573876850
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 734130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.