text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangstuk GEKA SK messing slangafmeting 25 mm SB KARASTO


Messing · Standaard met NBR-hogeprestatie vormafdichtingsring (art.nr. 4300 600 020) · Bedrijfsdruk tot max. 10 bar · Temperatuurbereik: Van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · Klauwwijdte 40 mm

Numéro d'article 0H703110
Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Nee
Diameter slangpilaar (mm) 25
Nokkenafstand 40 mm
Met borggat Nee
Merk Karasto

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H703110
EAN 4015933024067
UBB 500573708558
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 08.0104.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.