text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose piece GEKA SK brass hose size 13 mm Euro slot hanger KARASTO


Messing · Standaard met NBR-hogeprestatie vormafdichtingsring (art.nr. 4300 600 020) · Bedrijfsdruk tot max. 10 bar · Temperatuurbereik: Van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · Klauwwijdte 40 mm

Referência 4P419050
Rotativo Não
Material Latão
Dobradiça ajustável Não
Em ângulo reto Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Embalado por 1

Especificações

Rotativo Não
Material Latão
Dobradiça ajustável Não
Em ângulo reto Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Com colar de segurança Não
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 13
Distância da ficha 40 mm
Com orifício de bloqueio Não
Marca Karasto

Números do artigo

Referência 4P419050
EAN 4015933024012
UBB 500582172044
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 08.0101.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.