text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangstuk GEKA plus XK messing slangafmeting 19 mm KARASTO


Met KTW-goedkeuring conform D2 en lange termijn testresultaat DVGW W270 · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met high performance vormdichtringen NBR · Geschikt voor drinkwater · Beschermt tegen vuilnesten tussen slangkern en slangnippel · Geen vorming van dode ruimte door de hoogste veiligheids- en hygiënestandaard · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm

Artikelnummer 4B188397
Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 19
Met borggat Nee
Merk Karasto
Type 01.1030

Artikelnummers

Artikelnummer 4B188397
EAN 4015933022179
UBB 500581981981
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 01.103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.