text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Mamelons
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
Tuyauterie
Mamelons
3L152188
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
Raccord pour tuyau GEKA plus XK laiton taille du tuyau 13 mm KARASTO
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3L152188
Rotatif
Non
Matériau
Laiton
Charnière ajustable
Non
À angle droit
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Avec col de sécurité
Oui
Diamètre raccord de tuyau (mm)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Rotatif
Non
Matériau
Laiton
Charnière ajustable
Non
À angle droit
Non
Matériau d’étanchéité
Caoutchouc nitrile NBR
Avec col de sécurité
Oui
Diamètre raccord de tuyau (mm)
13
Distance entre bossages
40 mm
Avec trou de sécurité
Non
Marque
Karasto
Code Douanier
74190
Type
01.1010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L152188
EAN
4015933022162
UBB
500581776068
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
01.101