text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangstuk GEKA plus SH messing slangafmeting 19 mm KARASTO


Messing · Voor water-, zuig- en hogedrukslangen, druk- en pompapparaten enz. · Bedrijfsdruk tot max. 50 bar · Klauwwijdte 40 mm

Artikelnummer 0P827242
Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 19
Met borggat Nee
Merk Karasto

Artikelnummers

Artikelnummer 0P827242
EAN 4015933025798
UBB 500573811592
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 14.0103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.