Nippels
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
Fittingen
Nippels
9I343784
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
Slangstuk GEKA plus messing slangafmeting 32 mm los KARASTO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Messing · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9I343784
Draaibaar
Nee
Materiaal
Messing
Nastelbaar
Nee
Haaks
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Draaibaar
Nee
Materiaal
Messing
Nastelbaar
Nee
Haaks
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag
Nee
Diameter slangpilaar (mm)
32
Met borggat
Nee
Merk
Karasto
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9I343784
EAN
4015933023008
UBB
500583855142
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
04.0106