text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangstuk GEKA plus messing slangafmeting 25 mm los KARASTO


Messing · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm

Artikelnummer 7U303321
Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Nee
Diameter slangpilaar (mm) 25
Met borggat Nee
Merk Karasto

Artikelnummers

Artikelnummer 7U303321
EAN 4015933022995
UBB 500583295539
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 04.0104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.