text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangstuk GEKA plus 2000 messing slangafmeting 19 mm draaibaar SB KARASTO

In stock
€28.50
Incl. BTW

360° axiaal draaibaar · Messing CW617N/CW614N · Temperatuurbereik: Ca. -5 °C tot +100 °C (afhankelijk van de dichtringkwaliteit) · Bedrijfsdruk: Max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm

Artikelnummer 1R521603
Draaibaar Ja
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Draaibaar Ja
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Nee
Diameter slangpilaar (mm) 19
Nokkenafstand 40 mm
Met borggat Nee
Merk Karasto

Artikelnummers

Artikelnummer 1R521603
EAN 4015933023817
UBB 500581183943
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 07.0103.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.