text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangschaar voor buizen d. 28 mm magnesium persgietwerk PROMAT


Voor het snijden van flexibele slangen (ook slangen SAE 100 R8 met Kevlar®-coating), zachte kunststofbuizen (PEX, PE, PB enz.) en gepantserde buizen. Van magnesium-persgietwerkmagnesium persgietwerk. Optimale snijkantgeometrie en met PTFE-coating. Automatisch terugtrekken van mes. Ergonomische tweecomponentengrepen met anti-impact-demping

Artikelnummer 7B133278
Buisdiameter (mm) 28 - 28
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 28 - 28
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met afbramer Nee
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 0
Telescopisch Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 7B133278
EAN 4015448717706
UBB 500583030043
UNSPSC 27111513
Fabrikant artikelnummer 4000812672
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.