text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangkoppeling SK 100-2, SK 100-3 brandgas G 3/8inch LH AGS stift WITT


- Voor het verbinden van de slangen · Met automatisch gasslot en terugslagklep - Voor de aansluiting van de slangen op het afnamepunt Conform EN 561 - ISO 7289 · Aansluiting EN 560

Artikelnummer 1U458216
Vorm Rechte koppeling
Standaard Overig
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Met zelfsluitend ventiel Nee
Maat draadaansluiting (inch) 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Rechte koppeling
Standaard Overig
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Met zelfsluitend ventiel Nee
Maat draadaansluiting (inch) 3/8 inch
Maat draadaansluiting (mm) 0.375
Merk WITT

Artikelnummers

Artikelnummer 1U458216
EAN 4011507510486
UBB 500581218285
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 151.048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.