text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangkoppeling SK 100-1 brandgas G 3/8inch LH MG stift WITT


Voor de aansluiting van slangen op de branderhandgreep · Met automatisch gasslot en terugslagklep Conform EN 561 - ISO 7289 · Aansluiting EN 560

Artikelnummer 5P077158
Standaard Overig
Met veiligheidskraag Ja
Draadaansluiting Overig
Maat draadaansluiting (inch) 3/8 inch
Maat draadaansluiting (mm) 0.375
Verpakt per 1

Specificaties

Standaard Overig
Met veiligheidskraag Ja
Draadaansluiting Overig
Maat draadaansluiting (inch) 3/8 inch
Maat draadaansluiting (mm) 0.375
Huls Geen
Grip slangpilaar glad Nee
DIN standaard Geen
Merk Witt

Artikelnummers

Artikelnummer 5P077158
EAN 4011507510011
UBB 500582517404
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 151.001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.