text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangklemtang totale lengte 250 mm hoofd grijs gefosfateerd kunststof mantel KNI


Slangklemtang om Click-klemmen te openen en te sluiten. Roterende bekinzetstukken voor het veilig bedienen van klemmen in elke positie. Goede hefboomwerking waardoor klemmen comfortabel en gemakkelijk geopend en weer gesloten kunnen worden zonder veel inspanning. Voor eenvoudig werken aan brandstofslangen, vacuümleidingen en zuigmonden en vele andere to

Artikelnummer 3U948484
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Handvat Kunststof beschermlaag
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Handvat Kunststof beschermlaag
Merk Knipex

Omschrijving

Slangklemtang om Click-klemmen te openen en te sluiten. Roterende bekinzetstukken voor het veilig bedienen van klemmen in elke positie. Goede hefboomwerking waardoor klemmen comfortabel en gemakkelijk geopend en weer gesloten kunnen worden zonder veel inspanning. Voor eenvoudig werken aan brandstofslangen, vacuümleidingen en zuigmonden en vele andere toepassingen. Extra functie: slangen voorzichtig losmaken met de gekartelde bek. Slank kopontwerp, smalle kopbreedte, roterende handvatinzetstukken maken dit een ideaal gereedschap, vooral in krappe ruimtes. - Afstelposities: 14

Artikelnummers

Artikelnummer 3U948484
EAN 4003773078517
UBB 500513358548
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 85 51 250 C
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.