text.skipToContent text.skipToNavigation

Slanghaspel PA 20 aansluitschroefdr. 33,25 mm G 1 inch AG poedergecoat staal GEKA


GEKA® plus automatische slanghaspel PA20 · Robuuste, poedergecoate staalconstructie · Automatisch oprollen van de slang met een omzichtige slanggeleiding · Stapsgewijze vergrendeling op afstand door trekken aan de slang is mogelijk · Kant en klaar gemonteerd en direct gereed voor gebruik · Met slangbescherming en slangstopper · Optimale waterdoorstroming voor slangen tot 3/4″ · Met GEKA® plus hoekdraaiarmatuur 90° van messing Materiaal: Behuizing: Gepoedercoat staal, slanggeleiding: Kunststof wit, slangstopper: Rubber zwart, GEKA® plus hoekdraaiarmatuur: Messing Afmetingen: 52,5 x 50,5 x 21 cm Bijzondere aanwijzing: Slanghaspel is bestemd voor slangen met een uitwendige diameter van max. 24 mm, zwenkbare wandhouder 90° incl. verbindingsschroeven, zie art.nr. 4000 351 038

Artikelnummer 2I454398
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Nee
Max. slanglengte (m) 25
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm) 33.25
Maat draadaansluiting trommel (inch) 1 inch
Maat draadaansluiting trommel (mm) 0.75
Merk Geka

Artikelnummers

Artikelnummer 2I454398
EAN 4015933107609
UBB 500581416699
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 42.9000.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.