text.skipToContent text.skipToNavigation

Slanghaspel BluBird voor lucht en water slanglengte 15 m behuizing metaal EWO


Artikelnummer 3J125472
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 15
Maat draadaansluiting trommel (inch) 1/2 inch
Merk Ewo
Type E48380

Artikelnummers

Artikelnummer 3J125472
EAN 4030875164718
UBB 500581758579
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 4000351239
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.