text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangenboor type 0084 d. 8 mm nuttige lengte 250 mm 6 kant totale lengte 320 FISCH-TOOLS


(Lewis-boor). Met schroefdraadpunt, 1 voorsnijder. Andere diameters en lengtes op aanvraag

Artikelnummer 0N242326
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 7
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 320
Diameter boor (mm) 8
Schachtdiameter (mm) 7
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 250
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Fisch-tools

Artikelnummers

Artikelnummer 0N242326
EAN 9002696072263
UBB 500573775615
UNSPSC 21102206
Fabrikant artikelnummer 0084080320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.