Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
6H885289
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
Slangenboor type 0084 d. 10 mm nuttige lengte 390 mm 6 kant totale lengte 460 FISCH-TOOLS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
(Lewis-boor). Met schroefdraadpunt, 1 voorsnijder. Andere diameters en lengtes op aanvraag
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6H885289
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
9
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
390
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
460
Diameter boor (mm)
10
Schachtdiameter (mm)
9
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
390
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Fisch-tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H885289
EAN
9002696165415
UBB
500582771092
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
0084100460