Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
7U828782
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
Slagstopcontact Facom NS.11/16A
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7U828782
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
26.98
Lengte (mm)
43
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
26.98
Lengte (mm)
43
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
23
Sleutelwijdte (inch)
1.1/16"
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Facom
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
7U828782
EAN
3148516549877
UBB
500638185255
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NS.1P1/16A