text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact Facom NMB.36


Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen 1" 6-kant lang,doppen met de bijpassende ringen en borgpennen. Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

Artikelnummer 3L292138
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Facom
Type Thin-Wall Socket

Omschrijving

Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen 1" 6-kant lang,doppen met de bijpassende ringen en borgpennen. Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

Artikelnummers

Artikelnummer 3L292138
EAN 3148510413365
UBB 500638183011
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NMB.36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.