Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
0C877839
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
Toma de impacto Facom NMB.27
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
0C877839
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
18
Para atornillador de impacto
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
82042000
Type
Thin-Wall Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C877839
EAN
3148510413273
UBB
500638182286
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NMB.27