Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
DO697B8008ACT
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
Slagstopcontact DO697B8008
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
DO697B8008ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
8
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
8
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
4.5
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
44
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO697B8008ACT
EAN
8717981264384
UBB
500618993298
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO697B8008