Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
DO697B0Q10ACT
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
Slagstopcontact DO697B0Q10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO697B0Q10 - Dop 1/4 Hex x 10mm MGN
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO697B0Q10ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
5.5
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
44
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO697B0Q10 - Dop 1/4 Hex x 10mm MGN
Artikelnummers
Artikelnummer
DO697B0Q10ACT
EAN
8717981264445
UBB
500618991136
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO697B0Q10