Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
DO68552C32ACT
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
Slagstopcontact DO68552C32
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO68552C32 - Torsiedop 1" x 32 (600Nm)
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO68552C32ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (mm)
305
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (mm)
305
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
28
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO68552C32 - Torsiedop 1" x 32 (600Nm)
Artikelnummers
Artikelnummer
DO68552C32ACT
EAN
8717981039487
UBB
500618960446
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO68552C32