text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO65857027


DO65857027 - Slagdop 1" x 27 12-kant diep

Artikelnummer DO65857027ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 27
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 825
Type Impact Socket

Omschrijving

DO65857027 - Slagdop 1" x 27 12-kant diep

Artikelnummers

Artikelnummer DO65857027ACT
EAN 8717981034703
UBB 500618949738
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO65857027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.