Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO65847024ACT
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
Slagstopcontact DO65847024
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO65847024 - Slagdop 3/4" x 24 12-kant diep
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO65847024ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
24
Lengte (mm)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
24
Lengte (mm)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
24
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
669.9
Goederencode
82042000
Type
Deep Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO65847024 - Slagdop 3/4" x 24 12-kant diep
Artikelnummers
Artikelnummer
DO65847024ACT
EAN
8717981016174
UBB
500618937691
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO65847024