text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO65847019


DO65847019 - Slagdop 3/4" x 19 12-kant diep

Artikelnummer DO65847019ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 580
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

DO65847019 - Slagdop 3/4" x 19 12-kant diep

Artikelnummers

Artikelnummer DO65847019ACT
EAN 8717981007714
UBB 500618937105
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO65847019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.