text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO65847017


DO65847017 - Slagdop 3/4" x 17 12-kant diep

Artikelnummer DO65847017ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 17
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 562.8
Goederencode 82042000
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

DO65847017 - Slagdop 3/4" x 17 12-kant diep

Artikelnummers

Artikelnummer DO65847017ACT
EAN 8717981137749
UBB 500618936941
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO65847017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.