Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO64921045ACT
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
Slagstopcontact DO64921045
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO64921045 - Slagdop-Knie 1/2" x T45 Torx®
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO64921045ACT
Sleutelwijdte (mm)
45
Lengte (mm)
4.3
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
45
Lengte (mm)
4.3
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
176.4
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO64921045 - Slagdop-Knie 1/2" x T45 Torx®
Artikelnummers
Artikelnummer
DO64921045ACT
EAN
8717981034161
UBB
500618916232
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO64921045