Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO64821008ACT
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
Slagstopcontact DO64821008
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
DO64821008ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
15
Sleutelwijdte (inch)
1/4 inch
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
73.5
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO64821008ACT
EAN
8717981002764
UBB
500618907991
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO64821008