Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO64722070ACT
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
Slagstopcontact DO64722070
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO64722070 - Slagdop 1/2" x T70 Torx® L=75
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO64722070ACT
Totale lengte (mm)
75
Grootte (TX)
70
Aansluitmaat
1/2 inch
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
154.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Grootte (TX)
70
Aansluitmaat
1/2 inch
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
154.35
Type
Torx Impact Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO64722070 - Slagdop 1/2" x T70 Torx® L=75
Artikelnummers
Artikelnummer
DO64722070ACT
EAN
8717981014057
UBB
500618901879
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO64722070