Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO63845050ACT
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
Slagstopcontact DO63845050
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO63845050 - Slagdop 3/4" x 50 12-kant
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO63845050ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
50
Lengte (mm)
70
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
50
Lengte (mm)
70
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
34
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
882
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO63845050 - Slagdop 3/4" x 50 12-kant
Artikelnummers
Artikelnummer
DO63845050ACT
EAN
8717981035564
UBB
500618888506
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO63845050