Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO63825036ACT
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
Slagstopcontact DO63825036
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO63825036 - Slagdop 1/2" x 36 12-kant
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO63825036ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
36
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
36
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
24
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
496.125
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO63825036 - Slagdop 1/2" x 36 12-kant
Artikelnummers
Artikelnummer
DO63825036ACT
EAN
8717981044573
UBB
500618885387
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO63825036