text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO63825032


DO63825032 - Slagdop 1/2" x 32 12-kant

Artikelnummer DO63825032ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 22
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 441
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer DO63825032ACT
EAN 8717981117369
UBB 500618885122
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO63825032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.