Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO63825030ACT
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
Slagstopcontact DO63825030
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
DO63825030ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
30
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
30
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
21
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
441
Goederencode
82042000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO63825030ACT
EAN
8717981056323
UBB
500618885049
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO63825030