text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO63825010


DO63825010 - Slagdop 1/2" x 10 12-kant

Artikelnummer DO63825010ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 198.45
Type Impact Socket

Omschrijving

DO63825010 - Slagdop 1/2" x 10 12-kant

Artikelnummers

Artikelnummer DO63825010ACT
EAN 8717981066964
UBB 500618883069
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO63825010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.