Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO63425032ACT
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Action krachtdop 32mm zeskant 22mm diep 1/2" vierkante aansluiting CVM staal 50mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DO63425032 - Slagdop Surf.Dr. 1/2" x 32
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO63425032ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (m)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (m)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
22
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Action
Gewicht per stuk (g)
264.6
HS- en goederencode
82042000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO63425032 - Slagdop Surf.Dr. 1/2" x 32
Artikelnummers
Artikelnummer
DO63425032ACT
EAN
8717981135653
UBB
500618876055
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO63425032