Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
DO63125022ACT
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
Slagstopcontact DO63125022
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO63125022 - Dop 1/2x22mm Vierkant
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO63125022ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Lengte (mm)
45
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Lengte (mm)
45
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
20
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
212
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO63125022 - Dop 1/2x22mm Vierkant
Artikelnummers
Artikelnummer
DO63125022ACT
EAN
8717981165940
UBB
500618857998
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO63125022