Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
DO63125016ACT
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
Slagstopcontact DO63125016
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
/ prijs per
-
Incl. BTW
DO63125016 - Dop 1/2x16mm Vierkant
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO63125016ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
16
Lengte (mm)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
16
Lengte (mm)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
20
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
185
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO63125016 - Dop 1/2x16mm Vierkant
Artikelnummers
Artikelnummer
DO63125016ACT
EAN
8717981182282
UBB
500618857576
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO63125016