Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO61126021ACT
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
Slagstopcontact DO61126021
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DO61126021 - Slagdop 1/2" x 21 wielmoer rood
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO61126021ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
21
Lengte (mm)
85
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
21
Lengte (mm)
85
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
17
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
266.7
HS- en goederencode
82042000
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO61126021 - Slagdop 1/2" x 21 wielmoer rood
Artikelnummers
Artikelnummer
DO61126021ACT
EAN
8717981003952
UBB
500618847270
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO61126021