text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO60920032


DO60920032 - Slagdop Sl.Dr. 1/2" x 32

Artikelnummer DO60920032ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 310.8
Type Impact Socket

Omschrijving

DO60920032 - Slagdop Sl.Dr. 1/2" x 32

Artikelnummers

Artikelnummer DO60920032ACT
EAN 8717981139316
UBB 500618829450
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO60920032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.