Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO60910013ACT
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
Slagstopcontact DO60910013
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO60910013 - Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 13
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO60910013ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Lengte (mm)
43
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Lengte (mm)
43
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
9
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
79.8
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO60910013 - Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 13
Artikelnummers
Artikelnummer
DO60910013ACT
EAN
8717981118175
UBB
500618819394
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO60910013