text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO6052R021


DO6052R021 - Slagdop 1/2" x 21 diep magn.

Artikelnummer DO6052R021ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 264.6
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

DO6052R021 - Slagdop 1/2" x 21 diep magn.

Artikelnummers

Artikelnummer DO6052R021ACT
EAN 8717981009572
UBB 500618811524
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO6052R021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.