Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO6052R010ACT
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
Slagstopcontact DO6052R010
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO6052R010 - Slagdop 1/2" x 10 diep magn.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO6052R010ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (mm)
78
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (mm)
78
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
4
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
198.45
Type
Deep Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO6052R010ACT
EAN
8717981059713
UBB
500618810468
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO6052R010