text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO6052P013


DO6052P013 - Slagdop 1/2" x 13 magn.

Artikelnummer DO6052P013ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 99.225
Type Impact Socket

Omschrijving

DO6052P013 - Slagdop 1/2" x 13 magn.

Artikelnummers

Artikelnummer DO6052P013ACT
EAN 8717981105571
UBB 500618809155
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO6052P013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.