text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO6051R011


DO6051R011 - Slagdop 3/8" x 11 diep magn.

Artikelnummer DO6051R011ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 11
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 11
Lengte (mm) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 88.2
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

DO6051R011 - Slagdop 3/8" x 11 diep magn.

Artikelnummers

Artikelnummer DO6051R011ACT
EAN 8717981025329
UBB 500618807746
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO6051R011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.